CBX400Fタイプ グリップ ブラック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード89967141 品番H17-1528B
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

純正形状を再現したリプロパーツ。
飽きのこないシンプルなデザインです

全長(mm)130 適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
注意
※適合に関しましては、サイズで判断をお願いします。
※スーパーカブ及びスズキ車等で左右同径19mmで口径が合わない車両が有ります。
※スロットルコーンの形状が凹凸形状の車両の場合はスロットルコーン交換及び加工等が必要になる場合も有ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89967141
2017-01-05
用途:
バイク用

半年も使用していないのにバーエンド側から破れた。距離にして1000キロ位、耐久性が無く残念。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする