MM12-0019B LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967245 MM12-0019B LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967245 MM12-0019B LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967245

LEDテールライト ルーカス

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89967245 品番 MM12-0019B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。

レンズ色ブラック 仕様テール(LED15粒)、配線/黒(アース)・赤(スモール)・緑(ブレーキ) タイプユニバーサルタイプ(汎用) 適合車種12V車用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。
※車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※この商品は海外からの輸入品になりますので輸送時の小キズなどがある場合も御座います。予めご理解いただけたお客様のみご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89967254
2018-10-01
用途:
CB1100 2013年式のシックデザインリアフェンダーに取付しました。
有限会社アイマン 様

後で解ったのですが、同じモデルの新タイプはナンバー灯付なんですね。そちらにすれば良かったです。

対象商品:
89967245
2015-12-21
用途:
ハーレーのカスタムに使用

ルーカスタイプのLEDという事で購入しました。
バッテリーにも良いし、明るいし、振動にも強そうなので
かなり満足しています。それまでの凡庸ルーカスより20年進化した感じですね。
最もバイクは30年以上前のものなので似合わないという批判もありますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする