曜日別特売
MM12-0019R LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967254

 

MM12-0019R LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967254
MM12-0019R LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967254
MM12-0019R LEDテールライト ルーカス MAD MAX(マッドマックス) 89967254

LEDテールライト ルーカス

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
レンズ色
レッド
注文コード
89967254
品番
MM12-0019R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。

レンズ色
レッド
仕様
テール(LED15粒)、配線/黒(アース)・赤(スモール)・緑(ブレーキ)
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種
12V車用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。
※車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※この商品は海外からの輸入品になりますので輸送時の小キズなどがある場合も御座います。予めご理解いただけたお客様のみご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89967254
2018-10-01
用途: CB1100 2013年式のシックデザインリアフェンダーに取付しました。
有限会社アイマン 様

後で解ったのですが、同じモデルの新タイプはナンバー灯付なんですね。そちらにすれば良かったです。

対象商品 : 89967245
2015-12-21
用途: ハーレーのカスタムに使用

ルーカスタイプのLEDという事で購入しました。
バッテリーにも良いし、明るいし、振動にも強そうなので
かなり満足しています。それまでの凡庸ルーカスより20年進化した感じですね。
最もバイクは30年以上前のものなので似合わないという批判もありますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする