MM05-0088OR 汎用アルミバーエンドSET MAD MAX(マッドマックス) 89968234

MM05-0088OR 汎用アルミバーエンドSET MAD MAX(マッドマックス) 89968234 MM05-0088OR 汎用アルミバーエンドSET MAD MAX(マッドマックス) 89968234

汎用アルミバーエンドSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89968234 品番MM05-0088OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド。
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
6色の豊富なカラーバリエーション

オレンジ タイプユニバーサルタイプ(汎用) ハンドル径13mm〜19mmまで対応
注意
※車種により多少の加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください
※環境等により多少色が異なって見える場合がございます。
※この商品は汎用品となりますので、サイズにてご判断宜しくお願い致します。サイズ違いの返品等の対応は出来かねます。
※内径17mm以下のハンドルに取り付ける場合バーエンドの端が約1cm入りません。
※この商品は海外輸入品の為、輸送の際の小キズや塗装のムラが御座います。予めご了承の上ご購入宜しくお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする