MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ハンドル周り
MAD MAX(マッドマックス)の グリップエンド
汎用アルミバーエンドSET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89968322
品番
MM05-0088R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド。
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
6色の豊富なカラーバリエーション
色
レッド
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
ハンドル径
13mm〜19mmまで対応
注意
※車種により多少の加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください
※環境等により多少色が異なって見える場合がございます。
※この商品は汎用品となりますので、サイズにてご判断宜しくお願い致します。サイズ違いの返品等の対応は出来かねます。
※内径17mm以下のハンドルに取り付ける場合バーエンドの端が約1cm入りません。
※この商品は海外輸入品の為、輸送の際の小キズや塗装のムラが御座います。予めご了承の上ご購入宜しくお願い致します。