ケミスターパームFS 544

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 89988053 品番 No.544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)21.5 材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 グレー ゲージ数13 規格EN388 2016 耐摩耗性4 耐切創性3/A 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性 入数(双)10 用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 TGK品番0404-23-76-89 トラスコ品番470-8563 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 色(手首部)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする