カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料のレビュー

平均満足度 4.51 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ
カンペハピオ
999 / 税込 1,099
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。 【用途】鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-30
用途:
自転車カゴの再塗装にて使用
対象商品:
09168171

サビ落とし後に艶消し黒を自転車のカゴにて使用しましたが、塗装のノリは良好で十分な量がありました。耐久性はしばらく様子見です。

2025-09-06
用途:
樹脂物には水性?

基本的に春~夏場しか水性は使いません。
樹脂物に一回目は油性を使うことが有りますが、塗り直しで樹脂物は水性を使ってます。(微妙な塗肌が出るので)
パラ吹きで様子見ながら回数重ねると埃のリスクも有るし。
ターゲットが金属だと油性→油性でも大丈夫なんですが。

2020-04-01
用途:
塗装面の補修
対象商品:
09168205

同種類の製品の油性を使っていましたが,これならにおいが少なく室内で吹けます。乾く時間は少々長いですが仕上がりは同じです。

2020-02-08
用途:
汚れた工具などの補修、木製・紙製の小物入などの塗装、農機具の補修時
対象商品:
20358467

様々な他社メーカー品の中で一番使い易い。
最近ノヅルの詰り多い。廃棄時ノヅルが外し辛い。

1人が参考にしています
花園自動車 様2019-07-19
用途:
2tonトラックのホイールの上塗り
対象商品:
22626948

近くのホームセンターで見つけて以前より使っていました。
シルバーは意外と透けやすくなかなか下地を隠せないのですが、このシリコンスプレーは一度に厚く塗れて、しかも垂れにくい。
便利なんでこれからも使っていきます。
「取り扱い終了」にしないでね。

1人が参考にしています
2019-12-05
用途:
ステンシル塗装用
対象商品:
22626975

水性シリコンなので臭いも少なく気に入ってます。また違う色を購入予定です。

2019-08-14
用途:
ヘッドライトの黄ばみ落とし時の塗装前の脱脂に使用
対象商品:
22627018

YouTubeでヘッドライトの黄ばみ落としの動画を見て、自分でもできるかと思い購入、実際にやってみた。使い勝手は良く、満足。吹いてすぐ拭くのだが、きれいに拭き取れるし、量も複数回使用できる量であった。結局、ヘッドライトとテールランプの4カ所に使用したが、半分ぐらい余った。

2020-04-20
用途:
ビス/ワッシャー/工具の塗装
対象商品:
22626948

気温が低く塗装品の表面温度が低いと塗装しにくい。
塗料の粒子も細かく(メタリック成分?)軽いので塗装面につきにくく、
色付きも弱い(薄く塗布すると透ける)。
塗装を乗せに、噴射口を近づけたり、長めに塗布すると塗料が発泡してダレ、ムラになる。
スプレーの拡散範囲が広く飛び散るので、周囲の養生は広く行う必要あり。
噴霧口に塗料が残っていると、ダマになって噴射されるのでゆっくり動かすことが必要。
スプレー噴霧直後には、噴射口に塗料が残るのでふき取りが必要。
遠目で薄くスプレーを繰り返す必要があるが、低温では乾燥時間が長い。
乾燥に、冬場で2時間以上と缶に記載されているが、実際にはこれ以上時間がかかった。

2人が参考にしています
2019-01-14
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
22627097

降雪機を前に除雪機のオーガハウジング、シューターを再塗装しました。
”水性シリコン”に惹かれ使用しました。雪の付着が少ない感じがします。

2019-01-14
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
09168187

降雪機を前に除雪機のオーガ、インペラブロアを再塗装しました。
雪の付着が少なくなったように感じます。

2019-05-17
用途:
塗装作業
対象商品:
22626747

とても良いですね、仕上がり満足してます!
これから使って行きます!

一般社団法人Sayer 様2018-04-11
用途:
塗装作業
対象商品:
20358467

スプレーの噴出が安定し、斑になりにくい。仕上がりもきれいなマットで大変満足。
他のスプレーも試したが今はこれだけ。

2016-07-13
用途:
車両の塗装作業時
対象商品:
22626826

リピート注文です。きれいに仕上がります。

2018-11-03
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
09168187

シーズン前の除雪機メンテナンスでシューターを塗装しました。

2017-06-18
用途:
つや消し黒をアルミに塗装
対象商品:
20358467

アルミには下地材(密着スプレー)処理後使用。他の色より乾燥に期間がかかる(倍以上)。完全に乾燥しないと、塗装強度が無く剥がれる。
吐出量を多くしてしまうと、つや消しが斑になる。塗装面の状況に影響されやすいのでサーフェイサー下地材のほうが良いかもしれない。仕上がりは比較的きれいになるが、スプレーの塗布面積が大きいことと、数回に分けて仕上げるので指定どおりの面積は塗装できない。

2017-06-18
用途:
木材塗装
対象商品:
22626878

下地を作った木材に使用。たっぷりスプレーできるので手早く塗装できる。吐出量画あるので垂直面はダレ易いが、乾燥後目立たない。
塗装面に近すぎると、泡だって斑になることがある。ノズルと塗装面の距離と動かすスピードに注意が必要。

株式会社ユーキ 様2010-03-22
用途:
製品塗装
対象商品:
09168214

使いやすいです