シリコーンシーラント 8060(全10色)のレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダイン
セメダイン
699 / 税込 769
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック) 【用途】1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ARTIS 様2024-03-02
用途:
水回りの防水
対象商品:
76955954

ホームセンターでアルミ色の在庫が少なく、業務用厨房設備の工事には不可欠な商品です。まとめて購入できるのは非常に便利です。

アズワークc 様2023-05-19
用途:
色々似たような物があるが
対象商品:
02444522

よく似た商品があるがこれが一番堅く固まるように思うので条件が無ければこれを選ぶようにしています

ノセ工芸 様2023-03-01
用途:
製作
対象商品:
76955884

何回も、10本単位で購入しています。良いと思います

シャープロック 様2021-01-06
用途:
加工作業後の補修など
対象商品:
02444461

以前から使用していますが少量ずつ使用する為、最後まで使用する前に固まってしまって廃棄になってしまいます。
割高でも小さいサイズがあればうれしいです。

シャープロック 様2021-01-06
用途:
加工作業後の補修など
対象商品:
02444522

以前から使用させて頂いておりますが、少量ずつ使用する為、最後まで使い切る前に固まってしまい破棄する事が多々あります。
割高でも小さいサイズがあればうれしいです。

有限会社武蔵プラント 様2008-08-19
用途:
工事(プラ素材と金属の接触部のシール)
対象商品:
02444486

今のままでよい