液状ガスケット薄付け(白)のレビュー
シリコン系ガスケット剤とは耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
株式会社 施設工学研究所 様2022-08-16
- 用途:
- 用途別に使用して下さい
- 対象商品:
- 18438919
あまり高温箇所には適していません ガスケットに塗る程度の使用には適していますが 圧力の掛かる箇所の漏れを止める事には適していません
2021-02-04
- 用途:
- オートバイインシュレーターに使用
- 対象商品:
- 18438919
エンジンの2次エアー対策でインシュレーターに本商品を使用しました!問題無く使用でき2次エアーも
防げてます!取り外しも簡単に剥がせます!
2016-10-01
- 用途:
- エンジンブロックの張り合わせに使用
- 対象商品:
- 35123496
液状が薄塗出来て良いかなと思い購入しましたが、残念ながらパッキンから微妙にオイル漏れ起こしてます、液状よりゲル状の方が使いやすいことが判明
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
2015-06-02
- 用途:
- 特殊な形状のガスケットは高価なので、張り替えずに上塗りして間に合わす。
- 対象商品:
- 35123496
クリーム状で塗り易く、ケースを閉じたら弱冠外にはみ出てそれが却って、シーリング感を強めた。
2014-10-19
- 用途:
- バイクのミッションケースパッキン交換
- 対象商品:
- 35123496
ミッションケースの厚みが狭いところで3mm以下のため使用しました。使用後約100kmほど走行しましたが、心配していたオイル漏れはありません。塗布字も塗りやすく使用してよかったです。