ダイカストクラッチカバー用サーモユニットのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイカストクラッチカバー用サーモユニット TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)
5,998 / 税込 6,598
TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヨコタ 様2019-04-19
用途:
オイルクーラーのパーツとして。
対象商品:
35563796

見た目もよく気に入っています、また機会がありましたら宜しくお願い致します。