シリコーンシーラント 8090(全7色)のレビュー

平均満足度 4.51 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン
セメダイン
599 / 税込 659
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック) 【用途】1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社晃章美化 様2025-12-08
用途:
DIY時の隙間 埋めに

素人でも使いやすく、のびるので少しぐらいはみ出ても気になりませんでした。

アユミ興産株式会社 様2025-11-05
用途:
自宅の様々な補修工事に使っています。
対象商品:
38574146

強度的な問題も気にせず使うことができました。特に水まわりでは乾いた後を気にすることなく

2025-07-28
用途:
予備

家庭内でよく使うので予備で購入しました。クリアーは目立ち難いのでよく使用します。

2025-07-21
用途:
機械のメンテナンス

箱買いではなく欲しい時に1ヶから購入できて大変便利

2024-10-17
用途:
すきまの補修

セメダイン社製なので特に問題がなく使用しています。

2024-10-15
用途:
信頼性高い

コンクリート接合部分の水漏れに使用しました。硬化も早く、水漏れも止まりました。

2024-05-23
用途:
バルコニーの防水補修用
対象商品:
38574164

バルコニーの防水補修用に使用していて、接着力よく耐久性もあって、とても具合がいいので予備用としてまた購入しました。

1人が参考にしています
2024-06-21
用途:
外壁補修
対象商品:
38574146

耐候性、耐熱性や防水性もあるので外回りのシールやお風呂回りのシール材として用途はいろいろあり重宝します。

2024-05-29
用途:
木材つなぎ等
対象商品:
38574164

木工製品のツナギの際にリピートして利用しています。ちょっとした足しにもよし。

1人が参考にしています
2025-02-07
用途:
自動車修理

価格もやすくて配送も早くすぐ届いたので非常に助かった。

2024-03-25
用途:
ガラスの接着
対象商品:
38574146

しっかり接着出来て便利です。開封後も、空気に触れないよう蓋をすれば、かなり長く使えます。

2024-03-14
用途:
波板等の重ね合わせ防水接着。
対象商品:
38574146

耐候性があり屋外工事での使用に問題がない。接着強度も十分ある。

2023-09-27
用途:
ゴム製品の補修
対象商品:
76956173

購入履歴から購入してたのでいつも10%オフを狙って
1本×50本で購入してました。
ある時 40本組がある事に気づいたので10%オフを気にしなくても安くなりました。
これからもこの購入方法でコストダウンします。
タイミングがあえばさらに安い10%オフで購入します。

1人が参考にしています
2023-08-03
用途:
牛舎で使用
対象商品:
38574155

波板屋根の補修等、牛舎内でのいろいろな修理で活用しています。
接着性は良く、さすがのセメダインブランドと現場の評判も上々です。
また注文させていただきます。

1人が参考にしています
2023-09-11
用途:
各所隙間の充填
対象商品:
38574191

従来品、信用のおける製品ですので安心して使用できます。

特別養護老人ホーム緑苑 様2023-08-08
用途:
施設内木目調の部分の隙間に使用
対象商品:
38574173

一般的なホワイトではなく、茶色の木目調部分のシーラントで一番安価だったので購入。アンバー色を買ったが、実際は思っていた以上に黒っぽい色。時間が経てば馴染むことを期待。

2023-03-30
用途:
陶器日本瓦の大風&地震対策
対象商品:
76956173

知り合いの近所の方が瓦屋さんを頼み施工現場を見学に行きセメダイン8090を使用していたので自分もモノ太郎さんに以前も商品を注文した事があり良い対応をして頂きましたので今回も安心して注文させて頂きました。

小島メンテナンス 様2022-03-09
用途:
エアコン修理
対象商品:
38574146

エアコン修理に伴い、配管貫通部、カバーの防水、ドレンパン補修など様々な場面で、少量づつ使います。他社製品は開封後使い残すとすぐに内部硬化して次回使えませんが、セメダイン製は、ノズル部で硬化したシリコンが蓋となり、数か月に渡り最後まで使えます。

2022-04-12
用途:
ガラス戸の隙間コキング
対象商品:
38574155

ガラス戸に隙間があり外から風が入るのでコーキングに使用しました。メーカーもセメダインなので安心です。

1人が参考にしています
2020-08-12
用途:
家内部の各部DIY
対象商品:
38574146

家内部の風呂場内側ステンレス浴槽とタイル目地その他等々。

1人が参考にしています