M6029 ミニバイク&ビックスクーターのレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)
MAXXIS(マキシス)
6,898 / 税込 7,588
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。ドライグリップ :★★★レイングリップ :★★★耐久性 :★★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ゼータゲート 様2021-12-10
用途:
ベスパ s50のリアタイヤ交換時
対象商品:
38625632

現在履いているタイヤと同じメーカーでサイズも同等なので問題ないと思います。摩耗が進行しており、走行中にエア漏れもして、エアバルブの劣化もあるようでしたので、交換しようと注文させてもらいました。
タイヤ交換が楽しみですが、積雪の地域なので、乗れるのは来春になりそうです。

2020-03-10
用途:
ベスパ
対象商品:
38625587

ミシュランS1を使っていましたが、雨天時よく滑るので、こちらに変えました。調子良いです!

2人が参考にしています
2019-03-25
用途:
タイヤ交換
対象商品:
38625632

VESPA用に購入しました。グリップ力と耐久性がわかなないので★4つです。

1人が参考にしています
2018-04-28
用途:
VespaET4の後輪交換に使用
対象商品:
38625632

もうこれで4本目です。
ライフはあまり長くはありませんが(4000km位)
台湾タイヤにありがちな冬季に固くなりスリップしやすい事はありません。

2015-09-21
用途:
スクーター
対象商品:
38625684

金額的な点で購入。

2014-05-27
用途:
スクーターのタイヤ
対象商品:
38625605

まだ組み付けしていないので使用した感想を述べることが出来ませんが、安価で有名どころのタイヤを購入出来たので満足です。