ハイテンションコード(プラグコード)のレビュー

平均満足度 4.57 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイテンションコード(プラグコード) KITACO
ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。
23件中 21~23件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-07-06
用途:
13B型ロータリー機関の再生。
対象商品:
40384285

Ignitorは高電圧を用いる三菱姫路のJ103型ですが、再生後1万Kmを超えても何ら問題は出ず純正品と差は無いように感じています。

2013-02-15
用途:
オートバイプラグコード
対象商品:
40384276

DENSO製のはずがKITACOのシリコンコードが送られてきました。
しかし材質が柔らかく配線の配置が楽だしプラグメンテもしやすい
250ccマルチエンジンなのでメンテしやすいのはおすすめ

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。弊社情報を修正させていただきます。

2012-07-14
用途:
劣化したプラグコードの代替に使用
対象商品:
40384285

サイト及び納品書では「DENSO」とのことでしたが、到着した商品は「キタコ」ブランドであり、またケーブルにはSEIWAと印刷されていて疑問でした。デンソーのOEMなのでしょうか?商品写真とは異なり、断面は白い材料が現れず黒一色であり、コードの表面はつや消し気味で、別商品のようです。抵抗値はサイトでは「0.9Ω/m」とのことでしたが説明書では「0.9kΩ/m」とあり、測ったところ後者が正しいようでした。商品自体は普通に使用でき満足しています。

7人が参考にしています