12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
- 用途:
- 暖かくなったので買い物や近場のお出かけに使います。
- 対象商品:
- 40429672
早速取り付けて試運転、問題なくエンジンも始動しました。連休中に何度か運転しましたが、問題ないです。
- 用途:
- 2輪車バッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
某オークションより送料を含めトータルで安く、しかも充電即しよう可能な商品はとてもありがたく思います。
前準備が必要ありませんので時間短縮できました。
- 用途:
- スーパーカブC90バッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
どこかのオークションで購入したのが今年の5月でした。マメに二か月に一度充電をしたにもかかわらず電圧は出ても電流が下がりセルが回らなくなり購入に踏み切りました。こちらの物と比較しても余りにも使用後であることは明白でした。端子は白く粉をブラシでこすった跡があり良い勉強をさせてもらいました。
モノタロウからの物は疑いもなくきれいでした。
初期電圧は12.4Vでセルの回転する音も素晴らしく音色が良かったです。
- 用途:
- 2輪車のメンテナンス
- 対象商品:
- 40429681
バッテリーは生ものですので、2輪用も4輪用も入手は絶対にモノタロウさんです。少しくらい安くても他のネットでの購入は結構返品交換したとか周囲でも耳にします。この台湾YUASA製は本家国産GSユアサ製と性能・寿命は遜色なく、コストパフォーマンスは絶対です。バイクメーカー純正品イコールですし、シールドタイプでバッテリー箱姿で配達されますから配達業者さんも解って運んでくれるので液漏れもありません。
- 用途:
- バッテリー交換
さっそく交換しましたが、始動性などまったく問題ありませんでした。
- 用途:
- バイクに。
- 対象商品:
- 40429654
出荷も早く発送会社、送状番号も記載されており、
いつ着くかも確認でき安心して購入が出来ました。
迅速で、かつ的確な連絡が入りました。
安心して利用できるショップと思います。
安心して購入できました。
- 用途:
- トゥデイのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
純正のユアサ品なので、問題なく使用出来ています。
古いバッテリーでもセルはちゃんと回ってましたが、5年以上使ったため交換です。
アイドリングでもライトが減光しないのと、セルがパワーアップしたので問題起きる前に交換して良かったと思っています。
- 用途:
- 通勤用スクーターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
リピーターです。前回交換から3年以上経過して若干セルモーターの回りが遅く感じたので早目に交換しました。出先でいきなりかからなくなるより早目の交換で安心して毎日乗れます。
- 用途:
- オートバイのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
以前も使用しましたが3年持ちました、まだ使用可能でしたがセルの回りが少し遅いような気がしまして交換しました、価格以上の商品だと思います。
- 用途:
- バイクのバッテリーに使用
- 対象商品:
- 40429672
到着した時点で電圧DC12.6Vあり
そのまま入れ替え交換して、セルモーターやライト等
いい感じで使えています。
今後、耐久性や電圧が低下するのに、
どれくらい日数がかかるのか分かりませんが、
毎日通勤使用し、約1ヶ月経過した時点では全く問題なし。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
個人的には電解液未注入タイプが好きなのですが無いので注入済タイプを購入。
配送には段ボールに天地無用シール、手書きでバッテリーと書かれていました。
まずは安心。
開封後の電圧は12.6v
オプティメイト6vr2で補充電。
車体に装着して補充電。
一晩経って電圧が12.8v
補充電して2日放置
電圧は12.7v
バッテリーは当たり外れがある商品ですが一応普通に使えそうです。
難を言えば+側に短絡防止でシールが貼ってあるのですが紙シールなので綺麗にはがすのに一手間かかりました。
弱粘着ビニールシールだったら時間ロスが無いのになぁとは思いました。
- 用途:
- 原付きバイクの交換の為
- 対象商品:
- 40429663
1週間くらい前に商品が届き、まず電圧チェックとバッテリーの容量チェックを行いました。
カタログには、そのままセットして使えるとの事でしたが、容量が80%を切って77%であった為、充電器にてフル充電を行い使用中。セルも気持ちよく回りとりあえず、快適です。
- 用途:
- 発電機の始動用バッテリー
- 対象商品:
- 40429672
国産ユアサに比べて安価であるが、品質は安心のユアサブランド
規格サイズで交換も簡単にできる
補充電なしで装着しても始動可能
良い商品