ルビロン101のレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ルビロン101 トーヨーポリマー
トーヨーポリマー
16,980 / 税込 18,678
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。 【用途】床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社大橋鉄工所 様2023-03-30
用途:
ゴムチップマットタイル型張り
対象商品:
89757753

ゴムには最適の接着材です。乾きも早く使い勝手が良いです。
スピード勝負の施工が必要です。

2019-11-28
用途:
ビニル系床タイルの施工
対象商品:
89757762

臭いはありますが、乾燥時間も適度でいいです。
手につくと取れなくて大変なので手袋をしましょう。

2017-03-06
用途:
ビニルシート床材の貼付け施工に使用
対象商品:
89757753

1月のロットは粘度は従前同様低いのに、塗布感はやや重く感じた 16~18℃。今回は軽く塗り易い 9~13℃。反面、オープンタイムは20分が30分ぐらいに伸びた気がする。
通期のない部屋では60分待っても触指に付いて来た。

2人が参考にしています
有限会社 山口工務店 様2016-08-23
用途:
竹タイル施工時使用
対象商品:
89757753

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

2015-04-16
用途:
フロアタイル
対象商品:
89757753

以前から使用していますが 接着力は非常に良いと思います。 問題点は やはり 臭気でしょうか・・?