ブレーキパッド NAO材のレビュー
- 用途:
- 自動車メンテナンス時
- 対象商品:
- 01079688
社用車のディスクブレーキ交換時にパッドも交換してみました。ブレーキ部品なので純正品を買おうか悩んでお試しで購入して見ましたが問題なく使えています。
- 用途:
- 定期交換時
- 対象商品:
- 01079593
異音 まして制動力には全く問題はない 取付一週間で明らかに純正品?今まで付いていたパッドよりホイールに付着する汚れが少なくユーザー満足している
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 01079453
ブレーキのタッチ、効き味とも非常に自然で異音もなく何の問題もなし。むしろ純正より効きもよく、高速からの制動でも安心して使用できる優れものだと思います。なぜこんなに安くできるのか?高価な純正部品を使用する必要はないですね。
- 用途:
- パッドの交換
- 対象商品:
- 01079478
いろいろなメーカーの物があり迷ってしまいますがコスパでモノタロウと思ったのですが材質の違いを考え男前を選択。十分に効くパットです。
- 用途:
- 先日取り付けました
- 対象商品:
- 01079602
角取りをしようかなと思ったら、すでに角が取ってあって、作業性が良いです。
ブレーキの効き自体は特に変化はないが、気遣いを感じた商品ですね・・・。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 01079478
半信半疑で、モノタロウブランド のブレーキパッドを購入して使用してみました。辺りがでるまでは、どのパッドでも同じですが、意外にこのパッド良いんですね。軽自動車ということもあるのでしょうが、それを見越しても、ブレーキの効き方には好みもありますが必要にして充分です。
- 用途:
- 消耗品の交換
- 対象商品:
- 01079785
17クラウン。交換前は止まる寸前にギギィと異音が発生していた。ピストンの方向を90°回し、シールをリングを交換し、ディスクの段付きをヤスリで平滑にしたら、異音解消!ブレーキフィールは大変良好です。高いパッドよりも食い付きが悪い?分、引き摺りが少ないのでは?と推測します。良い商品です。
- 用途:
- 車のブレーキパッド交換に使用
- 対象商品:
- 01080144
普通、シュリンクフィルム等でパッドが暴れないように梱包されてると思いますが、この商品は割と大きめの箱に丸めた紙を入れただけの梱包。箱の中でパッドが暴れます。お陰でパッドの角が欠けてました。もうちょっと梱包考えてほしいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ステップ RK1に 75361424/OMBP-00137
- 対象商品:
- 75361424
他の方も書かれていますが、【この品番のパッドでは純正パッドのシム流用は不可能です】また、 爪のあるほう(ピストン側)は裸で装着するしかないです。爪が折れては元も子もないので、絶対に何とかしてがんばってつけようとしてはいけません。「他の方はちゃんと着けられています」というようなつれない返答がついていますが無理ですので、この品番に関してはそういうものだと割り切って使うしかないです。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。おっしゃる通り、当品番中央部に3つの金具がついているため、純正のシムは使用できません。シムなしでの使用をお願いします。
- 用途:
- 摩耗した純正品からの交換
- 対象商品:
- 01079672
事前情報にて把握してたのは、通常モノタロウ製はメタルっぽいとの事
対して男前はノンアス比率が高く、性能的には純正と同等との事
ただし、低価格ゆえに面取りが必要らしい
実際はどうか?
少なくとも私の車種に関しては面取り済で、ポン付けでいけました
パッケージや塗装は値段相応か?
500kmほど走行したが、純正品の意味がわからぬほど秀逸
制動距離は純正と変わらぬが、タッチ感はコッチの方が一枚上
純正以上にコントロールしやすい
問題点は一つだけ
適合検索が非常にしにくい
今回は適合品が見当たらず、共通車種の品番から探し出しました
当時リコールだらけだったC25セレナの場合、年式や車体番号だけでは部品を特定しきれぬ場合が多く
大手ブレーキメーカーなどは、検索条件を細分化されてます
こちらの場合だと不安が多く、返品覚悟で発注しました
結果的には適合してましたが。