キョウカVベルト PCX150(WW150C)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キョウカVベルト PCX150(WW150C) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
4,998 / 税込 5,498
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がりです。心線は100%アラミド繊維使用(※他の心線素材を使用している商品も一部あり)。更に上ゴム、下ゴムにもアラミド繊維を配合し、Vベルトに要求される耐側圧剛性、引張強度、耐スリップ性を向上。各材料の配合率などは各メーカー車両のエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。テストの結果、アラミド心線以外の素材で性能の出た一部の商品については、他の心線素材+異種高弾性ゴムを使用しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-17
用途:
HONDA PCXでは無く PGO TIGRA に流用
対象商品:
03985774

これまで1000km台で何らかの破損が発生していたので、強化品で幅も厚みも1~2mmとややオーバーサイズな本製品を導入したところ、
今の所 これまでの3倍の寿命を更新しています。
被動側プーリーは PCX 用に入れ替えて 駆動側プーリーは太くなったベルトに合わせて旋削加工してあります。