DESMO HEAD Bore&stroke Up Kitのレビュー
デスモドロミックツインカム4Vシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。3点支持クランクシャフト・クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。・3Bクランクシャフトは更に3点支持にする事により、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性アップを実現しました。従来(2Bクランク)のクランクシャフトはベアリングジャーナル部分をクランクケース内の2カ所で2点支持されていましたが、3点支持クランクシャフトは、クランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することになります。・クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールとの接地面のカジリ等を激減しています。・3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリングクランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケース側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。・ストローク量48.9mmDESMOツインカム4Vヘッド・デスモドロミックエンジン(強制バルブ開閉式機構)・バルブ径(インテーク22mm×2/エキゾースト19mm×2)・アルミ削り出しシリンダーヘッドカバー・M8スパークプラグ・8本のロッカーアームと2本の中空カムシャフト(強制バルブ開閉式機構)・セラミックメッキシリンダー(SCUTシリンダー/ボア径57mm)・M5温度センサー・鋳造ピストンを採用
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。