バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー
- 用途:
- フォークリフトのバッテリー交換に使用。
- 対象商品:
- 75090347
メンテランスフリーなので、安心して使用できます。
寿命も従来品と変わらない様です。
- 用途:
- トラクターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090313
今回トラクターのバッテリー交換に使用しました。自家用車2台にも2~3年毎にモノタロウバッテリーを使用していますが,まったくトラブルなしです。ちょっともったいないですが,価格が手ごろなので,早めの交換サイクルにしてトラブル防止しています。
- 用途:
- トラクター用
- 対象商品:
- 75090277
トラクターのバッテリーが、ダメになったので交換用に購入しました。
始動も良好で、今のところ問題ありません。
- 用途:
- バッテリー交換時
- 対象商品:
- 75090268
メーカー品に劣らす
しっかりとした作りです
また折りたたみ式の
手持ちハンドルも
装備されているので
重いバッテリーを交換
するには大変便利です
価格がリーズナブルで
嬉しく思います
- 用途:
- 定期交換
以前、同商品を購入し満足度が高く、コスパが良いので再購入しました。
- 用途:
- 自動車バッテリーの交換
特に問題無く使用できています。耐久性はこれから見ていきたいと思います。
- 用途:
- スズキ エブリィDA64Wリプレイスとして
- 対象商品:
- 75090286
エブリィDA64Wの純正仕様は55B24Lですが、モノタロウにはそのサイズがなかったので60B24Lでリプレイス。
55→60にしたことで、バッテリー性能はアップしたが、サイズは同じなので良かったです
- 用途:
- トラクター用の更新
- 対象商品:
- 75090295
価格比較と即納体制で購入した。がっしりとした密閉構造で初期使用においては問題なく取付、起動も出来た。表面に交換日を記載したので今後寿命データを把握したい。
- 用途:
- クルマの車載バッテリー交換
- 対象商品:
- 75090286
今までモノタロウバッテリーを3個使用しましたが、非常に良いバッテリーです。
メンテナンスフリーで、2年半で交換してますが、まだまだ使用可能でした。
価格、性能、耐久性に大満足です。
- 用途:
- 三菱のミニキャブトラックに使用
- 対象商品:
- 75090252
三菱ミニキャブトラック用に42B19Rを購入したのですがが私の調査ミスで42B19Lが正解でした。無理矢理左右逆に取り付けましたが、なんとか使えています。コストパフォーマンスも良く、今後の長持ちに期待です。
- 用途:
- トラクター用
- 対象商品:
- 75090347
トラクターに使用するのは初めてですが,交換前のものと同規格のものを購入し,始動も良好です。耐久性はまだ分かりませんが,以前ディーゼル車用に同規格のものを購入し丸5年使えたので,同じくらい使えることを期待しています。
- 用途:
- 農業機械のバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090268
メンテナンスフリーでコストパフォーマンスも良好です。
農機向けに40Bタイプが多い中で、42Bであることの意義は大きいです。
耐久性に期待しつつ使用していきます。
- 用途:
- 車中泊のサブバッテリー
- 対象商品:
- 75090252
車中泊時のサブバッテリーとして使用しています。
停車時にバッテリー上がりを気にせず 電気が使えるようになりました。
- 用途:
- 災害停電時の電源に
- 対象商品:
- 75090268
キャスター付きの通い箱風ケースにこの”メンテナンスフリー”のバッテリーを収め、100V充電器で充電(充電用に切り替えスイッチ設置)。12Vから100VとUSB電源が取れる変換機を設置し、更にシガーライターソケットも取り付けました。前からの同タイプバッテリーの寿命がきたので買い替えです。電圧計も取り付けて、毎日安心チェック。セミシールドがいいですね。
- 用途:
- スバルサンバー軽トラに使用
- 対象商品:
- 75090268
可もなく不可もなく、安かったので良いかと。
MonotaRO10%Off等を狙って購入しましょう。
- 用途:
- 小型バックホーの起動時のセルモーターの電圧が弱いので、少し大きめのバッテリーに交換
- 対象商品:
- 75090286
使い始めたばかりですが、今のところ順調です。モノタロウブランドですが、専門メーカーのと比較しても価格的に安く、何の遜色もないと思います。有名ブランドの品物が必ず良いとは思いません。今後も利用したいです。
- 用途:
- 停電対策
- 対象商品:
- 75090268
停電対策としてインバーターと共に使用しています 6KW以上のバックアップ電源として既に
16台使用していますが、問題なく利用出来ている