バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャーのレビュー
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)防塵設計(IEC規格 IP50適合)バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
2020-04-29
- 用途:
- バイクの充電に
箱から取り出した時にカラカラ音がして不安になり、返品しました。
思ったよりもオモチャみたいな安い作りでした。
1人が参考にしています
水野農機商会 様2018-11-06
- 用途:
- 小型除雪機販売時に配線取り付け付属
- 対象商品:
- 13929677
冬季のみ稼働の除雪機はバッテリーが弱点です。付属の丸端子でバッテリーカバー等取り外すことなく充電が簡単でユーザーに喜ばれます。除雪機用小型のバッテリーは意外に高価です。満充電状態で寿命も長持ちするでしょう。
1人が参考にしています
2018-12-18
- 用途:
- あまり乗らないバイク
- 対象商品:
- 13929677
乗ろうと思うと、バッテリー上がりで何個もバッテリーを無駄にしてきました
安物のバッテリーでも、きちんとこれをつないでおくだけで冬場も安心して乗り切れます!