Rステージ ボア&ストロークアップKITのレビュー

Rステージ ボア&ストロークアップKIT TAKEGAWA(武川)
ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能とするRステージシリーズ。ストロークアップクランクシャフトを採用し、106ccへの排気量アップが可能になりました。Rステージヘッド大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)・バルブステムシャフト径 4.5mm・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。