レクセルのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レクセル 日建総業
日建総業
1,998 / 税込 2,198
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。) 【用途】風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ナカムラ広芸社 様2024-06-26
用途:
透明アクリルに接着
対象商品:
34048535

速乾ではないみたいで、固定接着に使用するには、マスキング等での固定が必要みたいです。

2023-08-30
用途:
ジールを目立たせたくない時・湿潤時
対象商品:
34048535

本当に透明な仕上がりで、雨の日の樋の穴塞ぎでも大丈夫でした。
以前、チューブタイプ(現在は取扱い中止)を使っていましたが、年単位でも中身が硬化する事も無く最後まで使い切る事が出来ました。

2人が参考にしています
2020-07-28
用途:
屋外接続部(全般)の防水
対象商品:
34048535

過去に色々なシーリングを使用してきましたが、耐候性・経年劣化によるひび割れも無く、また透明度が高いため充填部が目立たなく見た目もスッキリ、これが一番でした。防犯カメラの接続部に、接続後充填。5年経過した現在でも少々白濁している物の、中の金属部はサビ一つ無く綺麗なままです。値段は高いですが、やり替える手間とメンテナンスを考えたら、結果お得と思います。これに出会ってから他の製品は使えなくなりました。

8人が参考にしています