低床ショートエアージャッキのレビュー
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
スピードショップモーリス 様2022-02-25
- 用途:
- 自動車整備・メンテナンス
- 対象商品:
- 74185905
低床エアージャッキを色々と検討し長崎の物にした。これまで使用してきたジャッキは低床ではなかったため、ローダウン車の場合スロープをタイヤにかませていたがその必要がなくなり大変助かる。またエアーが使えるので労力を使わず良い。標準仕様の受け皿だと地上から85ミリだがゴムの受けに変更し80ミリとした。フレーム高は115ミリである。車輪にベアリングがついているためジャッキの動きが良く移動が楽。ショートタイプなので取り回しも良好である。このジャッキの耐久性に期待したい。また、ナイロンホースやOリングなどのリペアキットをぜひとも販売してほしい。
ジャッキの購入を検討している方は、日本製の有名どころのメーカー品購入をお勧めする。安物買いの銭失いにならないため、また危険回避のために。
8人が参考にしています