ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器
日平機器
13,980 / 税込 15,378
ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります) 【用途】オイル吐出用
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社羽田野組 様2023-06-01
用途:
ペール缶から4l缶への移し替え
対象商品:
25716296

同時購入したモノタロウエンジンオイル20Lペール缶に使用するつもりでしたが、どうしてもペール缶の口に装着できないので問い合わせしたところメーカー見解としての回答は「アダプター自体が汎用サイズで作られているため、開口部の形状によっては微妙に合わない場合があります(中略)あまりにも固いようでしたら無理に固定しない方が宜しいかと存じます」でした。
商品説明にも「一部使用できないものがあります」と書かれてはいますが、まさかモノタロウが取り扱っているのにモノタロウペール缶に合わないとは思いもしませんでした。装着できないので固定せずに使ってみましたが上部の穴からオイルが出てきてペール缶がオイルまみれになり悲しくなりました

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。しかしながら弊社サイトに掲載されている商品と、弊社プライベートブランドの商品はあくまで他社製品になりますので、必ず合致させることが出来ません。恐れ入りますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。