カテゴリ

  • 手袋(1,028)
    • 厚手タイプ 塩化ビニール(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(819)
    • チューブ(44)
    • ゴムホース(16)
    • ブレードホース(175)
  • バイク部品(66)
    • バイク用耐油ホース(31)
  • 卓上消耗品(662)
    • その他スナック用(44)
  • 安全靴・作業靴(820)
    • 耐油長靴/衛生長靴(146)
  • 機構部品(1,460)
    • Oリング(1,152)
  • メカニカル部品(1,655)
  • 電気材料(772)
  • 油圧機器・油圧ホース(677)
  • 物流用品(592)
  • FA担当者のオススメ新商品(509)
  • 制御機器(488)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(254)
  • 作業工具(250)
  • 厨房用品(207)
  • 空調・電設資材(178)
  • 作業服(156)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • 測定用品(137)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 清掃用品(123)
  • スプレー・オイル・グリス(118)
  • 接着剤・補修材(118)
  • 自動車用オイル・ケミカル(97)
  • テープ(86)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 塗料(72)
  • 安全用品(64)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 研磨材(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • 事務用品(47)
  • 切削工具(45)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 梱包用品(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 建築金物(27)
  • 保管用品(26)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 医療(17)
  • オフィス家具(15)
  • 安全標識(15)
  • 照明(14)
  • 防災用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 家電(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 電動工具(11)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • マスク(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
機能
入数
全長(cm)
21・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・29・30・31・32・33・35・65・全長(cm)をもっと見る
材質
その他・エラストマー・クロロプレンゴム・ケブラー・アラミド・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリオレフィン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
ブランド
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・三洋化成・KIJIMA(キジマ)・弘進ゴム・TOWA(東和コーポレーション)・HEIKO・十川産業・十川ゴム・アオトプラス・カナフレックス・RS PRO・エスコ・Optibelt・椿本チエイン・cotta・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・千代田通商・TRUSCO・大栄電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐油」の検索結果

12,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油手袋 モノタロウ耐油手袋モノタロウ(423件のレビュー)
329税込362
1双ほか
当日出荷
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド左右区別両手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
429税込472
1双ほか
当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐油手袋 ロング モノタロウ耐油手袋 ロングモノタロウ(126件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ロングビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(34件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(139件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ耐油手袋 腕カバー付モノタロウ(38件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(79件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ニトリスト・タフ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・タフ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
欠品中
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.10規格食品衛生法適合機能耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(195件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
バイオアドニール スプレー ヤナセ製油バイオアドニール スプレーヤナセ製油(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)ほか
当日出荷
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)ニトリル極薄手袋(粉なし)グローブマニア(川西工業)(61件のレビュー)
1箱(100枚)
完売
突刺し強度に大変優れています!食品に混入しても発見しやすいブルー色便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋SRB 100枚入宇都宮製作[手袋](28件のレビュー)
1箱(100枚)
完売
汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1215件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様モノタロウ(182件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50枚)
当日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工全面エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)0.26タイプ厚手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプモノタロウ(88件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
耐油手袋 ソフト モノタロウ耐油手袋 ソフトモノタロウ(54件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19件のレビュー)
549税込604
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップNo.380RSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)Vipros(ヴィプロス)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
セイフティコード モノタロウセイフティコードモノタロウ(51件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
テムレス NO.281 SHOWA(ショーワグローブ)テムレス NO.281SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]RoHS指令(10物質対応)対応
WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOAアシックス(11件のレビュー)
14,900税込16,390
1足
当日出荷から翌日出荷
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手モノタロウ(306件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)Vipros(ヴィプロス)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。ほぼ無色成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(90件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
プチプチロール 三友プチプチロール三友(5件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
...