カテゴリ
- 厨房用品(407)
- 店舗什器・備品(9)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- AG(赤川器物製作所)(13)
- EBM(江部松商事)(65)
- hokua(北陸アルミニウム)(21)
- IKD(5)
- TKG(68)
- アカオアルミ(16)
- エムテートリマツ(6)
- カンダ[厨房用品](30)
- クローバー(大屋製作所)(7)
- タチバナ製作所(9)
- ナカオアルミ(29)
- パデルノ(6)
- パール金属(5)
- ヒキモト(4)
- フジノス(13)
- ベストコ(4)
- リブプラス(6)
- 仔犬印(本間製作所)(28)
- 山田工業所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鍋 36cm」の検索結果

クックオール アルミ大型鍋
パール金属(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
アルミDON打出円付鍋
アカオアルミ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。材質アルミ
NEWだんらんステンレス製大型鍋
パール金属(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
プロマイスター料理鍋(目盛付き)
hokua(北陸アルミニウム)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。種別ガス火専用
アルミ円付鍋
仔犬印(本間製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。材質アルミ(アルマイト加工無し)
モリブデン 実用鍋(両手)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷熱源を選びません。 18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋
パール金属(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!。ガラス蓋なので中身も見える。オール熱源対応材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200底面の厚さ(mm)0.4
18-8 外輪鍋
AG(赤川器物製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷大きく見やすい目盛付。筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。材質SUS304
18-8 目盛付 寸胴鍋
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。材質SUS304
TKG アルミニウム 外輪鍋(蓋無)36cm
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。TGK品番1-0029-0806寸法(mm)外径×深さ/366×120質量(kg)2.6容量(L)12.2板厚(mm)3
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)36cm
TKG¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)質量(kg)5.9外径(Φmm)382深さ(mm)360板厚(mm)1底径(Φmm)321
EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)36cm
EBM(江部松商事)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』。SUS443ステンレススチールを使用(単層鋼)。耐食性に優れ、耐久性も抜群。電磁調理器には最適です。勿論、あらゆる熱源に使えます。ミトンをしたままでも持ち易い、チョット大きめのハンドル。SUS443ステンレススチールとはクローム(cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(cu)とチタン(Ti)を添加したステンレススチールです。目盛付き。200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
EBM 銅 揚鍋 36cm(板厚2mm)
EBM(江部松商事)¥60,980税込¥67,0781個翌々日出荷容量は6分目の容量です。特注でスズ引き無しもできます。プレス加工商品が無くなり次第、下1ケタ1コードの絞り加工商品に変更
TKG エコプロ アルミ外輪鍋(目盛付)36cm
TKG¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0305厚さ(mm)底板:3.4質量(kg)3容量(L)12内径×深さ(mm)360×117直径(mm)389
TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)36cm
TKG¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0106厚さ(mm)底板:3.4質量(kg)5.4容量(L)36内径×深さ(mm)360×357直径(mm)389
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)36cm
TKG¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)質量(kg)4.8外径(Φmm)382深さ(mm)220板厚(mm)1.2底径(Φmm)321
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。


























![神田鉄鍋軽量鉄北京鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29091144-181015-02.jpg)