TKM
アルミ 電磁 いろり鍋 36cm
電磁用の大鍋です。煮物、汁物など様々な料理にご利用いただけます。
仕様
電磁調理器:○
材質
アルミ合金
容量(L)
8
外寸法(Φ×Hmm)
368×130
底径(Φmm)
215
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841142
-
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください