カテゴリ

  • 制御機器(3,819)
    • 汎用ロジック(2,243)
    • 電解コンデンサ(384)
    • セラミックコンデンサ(42)
    • フィルムコンデンサ(452)
    • 両極性コンデンサ(1)
  • 測定用品(114)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
静電容量
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
4,050件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1μF

    RS PRO
    ¥759~税込¥835~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 1μF

    ニチコン
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%

    KEMET
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    TDK
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    太陽誘電
    ¥429~税込¥472~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%

    日本ケミコン
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5%

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 5mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10%

    VISHAY
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.11mm寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 0.5μA199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    ニチコン
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)

    Ruby-con
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20%

    AVX
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 1μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥679~税込¥747~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.4×15×18.5高さ(mm)15奥行(mm)7.4電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷
    現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.45mmRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μF

    ニチコン
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CBリーク電流 = 4 μAアルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,A

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×18×26高さ(mm)18奥行(mm)8.5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5