カテゴリ

  • 制御機器(1,478)
  • 空調・電設資材(337)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 防犯用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 溶接用品(37)
  • メカニカル部品(37)
  • 測定用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 電気材料(20)
  • 安全用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 照明(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30 端子台」の検索結果

2,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
349税込384特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
58税込64
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(23件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
30税込33
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
...