カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v 0.11a」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
欠品中
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パイロットランプG1130V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1130V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 30VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
パイロットランプT1030V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1030V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
欠品中
全光束(Lm)22
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 18V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル球(T13タイプ)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル球(T10タイプ)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業小パネル球(BA9Sタイプ)東西電気産業
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
丸型パイロット球(G11) 東西電気産業丸型パイロット球(G11)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
小パネル球 ノーブランド小パネル球ノーブランド
169税込186
1個
3日以内出荷
ガラス部T-10
Bourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11ABOURNS
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
CMF-SDPシリーズ. プラスチック製ハウジング内に2つの抵抗一致PTCを収容 少ない抵抗値許容差 RoHS対応
仕様動作電流 = 230mA動作時間 = 0.04s保持電流 = 0.11A長さ = 8.75mm高さ = 10.2mm幅 = 7.2mm最大抵抗 = 35Ω動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 8.75 x 7.2 x 10.2mm電流(A)最大4.6定格電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)28口金S-9-1径(mm)10
備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]備長炭電池セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
3,500税込3,850
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷から79日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
ベースライト埋込形WP形 三菱電機ベースライト埋込形WP形三菱電機
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
ベースライト片反射笠付WP形 三菱電機ベースライト片反射笠付WP形三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
ベース反射笠WP初期照度補正 三菱電機ベース反射笠WP初期照度補正三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
トラフWPステン初期照度補正 三菱電機トラフWPステン初期照度補正三菱電機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)インテルパック 直流変換器(非絶縁形)azbil(旧:山武)
43,980税込48,378
1個
17日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)種類直流変換器(非絶縁形)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け