カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(401)
    • 3P電源タップ(186)
    • コーナータップ/トリプルタップ(7)
    • 2P電源タップ(62)
  • 電気材料(103)
    • コンセント・スイッチ用(5)
    • 埋込コンセント(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,131)
  • 空圧工具(614)
  • 農業機械(416)
  • 科学研究・開発用品(221)
  • オフィス家具(201)
  • 塗装・養生・内装用品(152)
  • 測定用品(139)
  • 事務用品(139)
  • 建築金物(124)
  • 作業工具(114)
  • 厨房用品(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 清掃用品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 制御機器(58)
  • 溶接用品(53)
  • 電動工具(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 防災用品(36)
  • バイク部品(35)
  • 切削工具(35)
  • 医療(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 日用品(30)
  • 家電(28)
  • 洗車・清掃(26)
  • カー用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 保管用品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 介護用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 安全保護具(13)
  • 機構部品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 作業服(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・ELPA・Panasonic(パナソニック)・エレコム・SMC・エスコ・永田製作所・麻場・TRUSCO・アネスト岩田・イトーキ・StarTech.com・イムラ・SHINANO(信濃機販)・WTB・田島メタルワーク・エス・ピー・エアー・近畿製作所・BIGM(丸山製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4口」の検索結果

5,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2)

    ELPA
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 四方接手 カクダイ

    四方接手

    カクダイ(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
  • マイクロタップ サンワサプライ

    マイクロタップ

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    電源コンセントを4分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。
    仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:4個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3)

    ELPA(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口

    明工社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
    用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA

    集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
    用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
  • クランプ4口+USBコンセント イトーキ

    クランプ4口+USBコンセント

    イトーキ
    22,980税込25,278
    1台
    22日以内出荷
    クランプ式 4口+USBコンセント
    用途オプションパーツ適合本体CZRデスク質量(kg)0.8コンセント形状2P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×70×102差込口2個口USBポート数2プラグ形状2P
  • 共通摺合四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 四方接手 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
  • クロス イノック

    クロス

    イノック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)

    S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • タップ (4口) エスコ

    タップ (4口)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個(1本)
    翌日出荷
    ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-184
  • 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側4口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側4口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○材質本体:ABSスイッチ定格15A・125V・1500Wコンセント個数7個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • アイアンディスペンサー 4口 Cuffy-I1025 cotta

    アイアンディスペンサー 4口 Cuffy-I1025

    cotta
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質鉄製ワイヤー寸法(mm)外寸:468×110×H300
  • AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
    寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L

    ホルベイン
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S

    ホルベイン
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドキューブミニ 4口 Cuffy-W962 cotta

    ウッドキューブミニ 4口 Cuffy-W962

    cotta
    35,980税込39,578
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質フレーム:ラバーウッド 本体:スチール寸法(mm)220×220×H159
  • 国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ

    国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L

    ホルベイン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントユニット(100V 15A 4口) 摂津金属工業

    コンセントユニット(100V 15A 4口)

    摂津金属工業
    46,980税込51,678
    1本
    6日以内出荷
    19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
    適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーペーパーA4厚口100P 長門屋商店

    カラーペーパーA4厚口100P

    長門屋商店(8件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.10サイズA4タイプ厚口紙質色上質紙坪量(g/m2)90印刷方式両面入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
  • 4口反応容器 150mL、Φ60 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    4口反応容器 150mL、Φ60

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    コード228050アズワン品番65-0578-18
  • カラーペーパーA4最厚口 長門屋商店

    カラーペーパーA4最厚口

    長門屋商店(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(25枚)
    当日出荷
    各種カード類、名刺、はがきなどに最適な厚み! DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー! POP、両面印刷資料などにも!
    材質色上質紙紙厚(mm)0.18
  • カラーペーパーA4特厚口50P 長門屋商店

    カラーペーパーA4特厚口50P

    長門屋商店(14件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷
    書類の表紙等に最適な厚みの特厚口です。 POPや、厚めの両面印刷資料としてもお使いいただけます。
    厚さ(mm)0.14サイズA4タイプ特厚口紙質色上質紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
  • 注ぎ口4点セット マーナ

    注ぎ口4点セット

    マーナ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    洗いにくいヤカンや急須、調味料入れのそそぎ口を簡単にきれいにします。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
    材質毛/豚毛100%(SSのみ 毛/ナイロン)、線/ステンレス、リング/スチール寸法(mm)L/約230×直径25、M/約210×18、S/約160×10、SS/約120×7
  • AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ Lazos

    AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ

    Lazos
    9,298税込10,228
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
    仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
  • キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口 Canon

    キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口

    Canon(13件のレビュー)
    749税込824
    1パック
    当日出荷
    サイズA4タイプ厚口白色度(%)95紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)93印刷方式両面素材普通紙入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
...