カテゴリ

  • 切削工具(151)
  • 農業機械(134)
  • 制御機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • バイク部品(28)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「4lt」の検索結果

関連キーワード
658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DN004LTシステムヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメットDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメットABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
DN-004LT シールド DAYTONA(デイトナ)DN-004LT シールドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
デイトナヘルメット用シールド別売のピンロックシート(品番:49585)対応【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナ DN-004LT用の補修品シールド別売のピンロックシート(品番:49585)対応モデル適合:DN-004LT用
ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ ガステックガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズガステック
11,480税込12,628
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.1)~2.0ppm〔基準n=1〕対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0.05~4.0保管環境冷蔵有効期限24か月校正証明書一般校正
DN-004LT 内装セット DAYTONA(デイトナ)DN-004LT 内装セットDAYTONA(デイトナ)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
デイトナヘルメット用補修品内装セット【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品内装セット【適合モデル】DN-004LTモデル適合:DN-004LT
DN-004LT インナーバイザー DAYTONA(デイトナ)DN-004LT インナーバイザーDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
デイトナヘルメット用補修品インナーバイザー【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品インナーバイザー【適合モデル】DN-004LTモデル適合:DN-004LT
MIWA TK4LT.CSN BS64 ビスツキ MIWAMIWA TK4LT.CSN BS64 ビスツキMIWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
MIWA TK4LT.CSN BS51 ビスツキ MIWAMIWA TK4LT.CSN BS51 ビスツキMIWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
ダイヤフラムポンプK4-LT ダイナフローダイヤフラムポンプK4-LTダイナフロー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-LT ダイナフローダイヤフラムポンプK4-LTダイナフロー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ボール)バイトン材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-LT ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-LTダイナフロー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
Fシリーズコンテナ用仕切板 TRUSCOFシリーズコンテナ用仕切板TRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
Fシリーズ専用の仕切り板です
材質ポリプロピレン(PP)
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
タービン専用オイル BOLLタービン専用オイルBOLL(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(4L)
欠品中
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850ISOグレード32容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機A型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
きえーるH 加湿器用 環境大善きえーるH 加湿器用環境大善
7,998税込8,798
1個(4L)
当日出荷から9日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
A型切断器NEO(火口3本付) 千代田精機A型切断器NEO(火口3本付)千代田精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50仕様新JIS規格準拠品トラスコ品番758-3427セット内容火口:#1、#2、#3、各1本型式大型A号タイプ関東関西両用適合火口LTT-1、2、3
A4引出し用仕切板 イトーキA4引出し用仕切板イトーキ
829税込912
1台
当日出荷
キャビネット用 A4引出し用 追加用A4フォルダー用仕切板
用途シンラインキャビネット オプションパーツ質量(kg)16.5
タイロッドエンド GMBタイロッドエンドGMB
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から5日以内出荷
セットベース用ベースカラー 岩田製作所セットベース用ベースカラー岩田製作所
329税込362
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
きえーるD 室内用 環境大善きえーるD 室内用環境大善
8,500税込9,350
1個(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジングDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
きえーるD 加湿器用 環境大善きえーるD 加湿器用環境大善
8,500税込9,350
1個(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所加湿器用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途使用用途:機器の温度管理材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅長さ(mm)【保護管挿入】MAX106スイッチSPSTスナップ式直径(Φ)【保護管】12基本仕様ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON接続径【保護管】R1/2
ダイヤフラムポンプK4-L ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Lダイナフロー
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様
接続口径15A材質(本体)アルミ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタルLEDレフランプ型 LDRシリーズ東京メタル
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型日東工器
69,980税込76,978
1組
4日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
2,638税込2,902
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
きえーるH クルマ用 環境大善きえーるH クルマ用環境大善
7,998税込8,798
1個(4L)
6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
ダイヤフラムポンプQ4-LTp ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-LTpダイナフロー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ペール缶用ポンプ省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
ダイヤフラムポンプQ4-LTd ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-LTdダイナフロー
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ドラム缶用ポンプ省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-LTp ダイナフローダイヤフラムポンプQ4-LTpダイナフロー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ペール缶用ポンプ省スペースな15Aサイズ本体接液部はアルミ仕様薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
...