カテゴリ

  • 自動車純正部品(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
  • トラック純正部品(102)
  • メカニカル部品(91)
  • 農業機械(78)
  • 物流用品(55)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • バイク純正部品(41)
  • 制御機器(41)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 切削工具(25)
  • 医療(24)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(10)
  • 介護用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 作業服(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 住設機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63/28」の検索結果

1,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 63/28ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 63/28ZZ

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)18番号【NSK】63/28ZZ寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)28呼び番号63/28シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 63/28DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 63/28DD

    NSK(日本精工)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)18番号【NSK】63/28DDUJ寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)28呼び番号63/28シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • BRG,BALL 63/28 SP  91025HL4003 ホンダ

    BRG,BALL 63/28 SP 91025HL4003

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 63/28  91001KEW900 ホンダ

    BRG,BALL 63/28 91001KEW900

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • BRG,BALL 63/28 C3  91003HB5671 ホンダ

    BRG,BALL 63/28 C3 91003HB5671

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL.63/28 CS  91008KAE000 ホンダ

    BRG,BALL.63/28 CS 91008KAE000

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-28 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-28

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)28作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-28 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-28

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B63-28+13DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B63-28+13DMZ)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)28ストロークS2(mm)13
  • 薄形シリンダ CDQ2A63-28 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A63-28

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 商売繁盛 まがるカラーストローポリ完封 大和物産

    商売繁盛 まがるカラーストローポリ完封

    大和物産
    919税込1,011
    1セット(500本)
    当日出荷
  • 商売繁盛 まがるカラーストロー 21cm 紙袋入約500本入 大和物産

    商売繁盛 まがるカラーストロー 21cm 紙袋入約500本入

    大和物産
    1,298税込1,428
    1袋(500本)
    当日出荷
    個包装で衛生的。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-28DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-28DZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ペンギン 本焼仕上鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼仕上鏝

    五百蔵製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から12日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L63-28DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L63-28DZ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)28作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
...