カテゴリ

  • バイク純正部品(1,869)
  • 自動車純正部品(1,204)
  • 油圧機器・油圧ホース(353)
  • トラック純正部品(296)
  • メカニカル部品(231)
  • 農業機械(101)
  • バイク部品(98)
  • 制御機器(69)
  • 切削工具(66)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 機構部品(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(23)
  • 建築金物(22)
  • 電動工具(21)
  • 作業服(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 厨房用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 安全標識(13)
  • 測定用品(12)
  • 医療(12)
  • 研磨材(12)
  • 保管用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 完成車(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「6901」の検索結果

4,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸缶手付 好川産業丸缶手付好川産業(14件のレビュー)
429税込472
1缶
当日出荷
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZモノタロウ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
529税込582
1パック(240本)
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
71税込78
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
日本製泉州フェイスタオル5枚組 林日本製泉州フェイスタオル5枚組
1,998税込2,198
1セット(5枚)
4日以内出荷
素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラータオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。
用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×85混率(%)綿100質量(g/枚)80
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(19件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)レーシングプラグNGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516-Aケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(4件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.3
トラック用タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLトラック用タップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
アクリル4角柱 友屋アクリル4角柱友屋(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質透明アクリル無垢
充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa ブロワー付き 車内・家庭用 軽量450g LeFH-e充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa ブロワー付き 車内・家庭用 軽量450gLeFH-e
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業界最大級の吸引力20,000Pa×わずか450gの軽量設計で、家庭から車内・業務用途まで1台で対応するコードレスハンディクリーナーです。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【ブロワー機能付きで2WAY使用】 アタッチメントを切り替えるだけで強力なブロワーとしても使用できます。キーボードやPC周りのホコリ飛ばし、窓サッシ・シートレールの溝掃除、洗車後の水滴飛ばしにも最適です。 【シーン別に対応する豊富なアタッチメント】 用途に合わせたノズル・ブラシが付属。隙間ノズル+延長ホース(蛇腹)でソファ下・家具のすき間などの奥まった場所にも届きます。 【長時間使えるバッテリー】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。(標準モード時。ターボ:約25分、ブーストモード:約15分) 【お手入れ簡単・清潔設計】 ダストカップはワンタッチで取り外し、ゴミに触れずそのまま捨てられます。ステンレス+HEPAの二重フィルターは水洗いOK。紙パック不要で経済的です。
用途家庭用・車内清掃・業務用(レンタカー・ホテル・ペットショップ・清掃代行業) コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50
Anker PowerConf C200 Anker(アンカー)Anker PowerConf C200Anker(アンカー)
6,345税込6,980
1個
当日出荷
スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
セット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約55×51×41質量(g)約83接続方式USB Type-C対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降入力5V = 1A画質最大 2560×1440フレームレート最大 30fps画角65° / 78° / 95°
ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品ロックアウト用ケーブルパドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)150温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ3.2
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
(45535)F/ラックエンドブーツ トヨタ(45535)F/ラックエンドブーツトヨタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
セラバンド 酒井医療セラバンド酒井医療
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
...