カテゴリ

  • 切削工具(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 自動車純正部品(42)
  • 保管用品(30)
  • メカニカル部品(27)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「an07」の検索結果

504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(210件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック) エスコ金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)エスコ(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から4日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品)メモックロールテープ フィルムタイプヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ
パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク寸法(mm×m)7×10材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用 ヤマト(事務用品)メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用ヤマト(事務用品)
369税込406
1個
当日出荷
好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用
パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク寸法(mm×m)7×10材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ダイナミックバー 京セラダイナミックバー京セラ
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
クランプシステムスクリュークランプ
BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)BIKE COVER 厚手DAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 ワーゼフブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付ワーゼフ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
87,980税込96,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mLTGK(東京硝子器械)
693税込762
1組
4日以内出荷
容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
VVQ1000-8 SMCVVQ1000-8SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋削 ISOポジインサート CCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
関連キーワード
...