カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)

「bm6×18」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル MV NACHI(不二越)

    バイメタル MV

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
    用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)6厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm

    アマダマシナリー(NCC)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • STMバッテリーマウント BM-MK18-6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウント BM-MK18-6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチックグリーン寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
  • STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6

    ステルスマウント(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(6個)
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
    用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
  • STMバッテリーマウントBM-MHH18BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MHH18BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
  • STMバッテリーマウントBM-MW18-RED6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW18-RED6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM18バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法W(mm)64対応機種18M
  • STMバッテリーマウントBM-MW18-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW18-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM18バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法W(mm)64対応機種18M
  • バッテリーマウントマキタ ステルスマウント

    バッテリーマウントマキタ

    ステルスマウント
    3,198税込3,518
    1個(6個)
    当日出荷
    木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • バッテリーマウントハイコーキ ステルスマウント

    バッテリーマウントハイコーキ

    ステルスマウント
    3,198税込3,518
    1個(6個)
    当日出荷
    Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 14.4V,18V,36V用バッテリーマウント(ホルダー)です。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • バッテリーマウントミルウォーキー ステルスマウント

    バッテリーマウントミルウォーキー

    ステルスマウント
    3,298税込3,628
    1個(6個)
    当日出荷
    ミルウォーキーM18専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • バッテリーマウントボッシュ ステルスマウント

    バッテリーマウントボッシュ

    ステルスマウント
    3,198税込3,518
    1個(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ボッシュの18V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤ

    Tスロットナット及びスタッドセット

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタプレート DC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタプレート DC S ブラック キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S ブラック キット

    SUS(エスユーエス)
    1,421税込1,563
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345表面処理黒色塗装
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 目地テープ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)
    65日以内出荷
    用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~材質天然木突板、粘着加工長さ(mm)2420幅(mm)20厚さ(mm)0.5