カテゴリ
- バイク部品(64)
- バイク用スパークプラグ関連(1)
- バイク用ブレーキパッド(9)
- バイク用オイルフィルター(5)
- クラッチケーブル(3)
- ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ(18)
- スロットルケーブル(3)
- タコメーターケーブル(1)
- バイクカスタムパーツ(6)
- バイク用ガスケット・オイルシール(1)
- バイク用ブレーキシュー(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ハリケーン(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(27)
- NTB(3)
- ALCANhands(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Vesrah(4)
- ATHENA(アテナ)(1)
- X.A.M(2)
- SBS(1)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(4)
- CKD(43)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- RK JAPAN(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- プロト(1)
- ホンダ(6)
- 堀内機械(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホンダ ホーク(HAWK) CB250T/CB400T 用 アルフィンカバー ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷愛車のカスタムに!!こちらの商品はブラック塗装済の商品となります。アルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。用途バイク用材質アルミ色ブラック適合車種CB250T/CB400T
ホンダ ホーク(HAWK) CB250T/CB400T 用 アルフィンカバー ブラック フィン削り出し
MAD MAX(マッドマックス)¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷愛車のカスタムに!! こちらの商品はブラック塗装フィン削り出しの商品となります。 アルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。用途バイク用材質アルミ色ブラック適合車種CB250T/CB400T
HONDA ホンダ ホーク(HAWK) CB250T/CB400T 用 アルフィンカバー 無塗装
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷愛車のカスタムに!!アルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。用途バイク用パーツ色無塗装適合車種CB250T/CB400T
ホーク2 CB250T/CB400T 純正タイプ テールレンズ レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷色レッド主な適合車種CB400T/CM400T/CB250T/CM250T など
ウインカーステー CB400T・250T リア用
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。 汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。仕様ノーマルサイズ。クロームメッキ仕上げ。
ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本
MAD MAX(マッドマックス)¥759税込¥8351本4日以内出荷ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。 ノーマルサイズです。 シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。 クロームメッキ仕上げ。 汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。主な適合車種CB250T/CB400T等
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個4日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ラバーステップ
NTB(111件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ノンシールチェーン530(STD 鉄色)
RK JAPAN(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ530
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ホンダ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット CB750F CBX1000ガスケット
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
プレミアムパッド
NISSIN¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷ツーリング/ストリートに最適なセミメタルパッドを磨材から新規開発。制動力だけでなくコントロール性も高く、全ての性能が好次元にバランスされた製品。種類セミメタル
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥10,093~税込¥11,102~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)
CKD¥24,370~税込¥26,807~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個4日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
バイク用シールチェーン
プロト(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら