カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- バイク純正部品(34)
- 切削工具(18)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(6)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- メカニカル部品(4)
- カー用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(79)
- SMC(38)
- Kawasaki(32)
- 古河電工(古河電気工業)(18)
- エスコ(8)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- をくだ屋技研(6)
- ネグロス電工(5)
- サンワサプライ(4)
- 日動電工(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 因幡プロダクツ(4)
- アガトン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- セルスター(3)
- インサートクリップ(3)
- TMEHジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cd28」の検索結果

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
チタンコーティングドリル
KIドリル¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210チャック(mm)10クラッチ数(段)13
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
プラフレキ CDコネクタ
古河電工(古河電気工業)¥2,398税込¥2,6381パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻(30m)翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
CD用カップリング
因幡プロダクツ¥139税込¥1531個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
CD管
因幡プロダクツ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
CD用ころがし端末
因幡プロダクツ¥209税込¥2301個翌日出荷ケーブルの二重天井への引き込みなどに使用できます。先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ベンチにてつかみ内側に倒して除去してください。)。型枠取り外し後、釘はセンター支柱をベンチにてつかみ、折り取るように除去してください。
【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281台欠品中コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
垂直ブッシング
古河電工(古河電気工業)¥3,698税込¥4,0681パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から7日以内出荷エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コンペクトで引込部などに使用すると便利。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)84寸法A2(mm)48
プラフレキ CD曲りコネクタ
古河電工(古河電気工業)¥2,298税込¥2,5281パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。仕様30°タイプ規格JIS C 8412
プラフレキ CDコネクタ45
古河電工(古河電気工業)¥2,298税込¥2,5281パック(10個)3日以内出荷狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
CD用コネクタ
因幡プロダクツ¥149税込¥1641個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
CD管リール(折りたたみ式)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
ミラフレキCD(防ギ仕様)
未来工業¥7,998税込¥8,7981巻翌日出荷電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。色オレンジ色(ライン黒)
シングルコロ
古河電工(古河電気工業)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。 Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。 Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。 トロ防止の底面シール付。用途ケーブル工事専用。
チョーチンリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
コバルト正宗ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
曲りブッシング
古河電工(古河電気工業)¥3,998税込¥4,3981パック(10個)3日以内出荷狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
垂直カップリング
古河電工(古河電気工業)¥3,500税込¥3,8501パック(10個)3日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。規格JIS C 8412
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)