カテゴリ
- 研磨材(17)
- 切削工具(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cutting wheels」の検索結果

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(302件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F販売区分業務用
金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm
(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(107件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2販売区分業務用
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
(297件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強色黒結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
(59件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5枚)当日出荷モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強色黒砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
金の卵 金八
レヂトン(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
ナイロンディスク
(68件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
(37件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
(51件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
オフセット砥石 高品質
(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(25枚)当日出荷枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材鉄外径(mm)100販売区分業務用
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm