カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • バイク純正部品(8)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「did 428」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    スチール
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • チエーンアッシ ドライブ(DID428) 27600-20911-078 スズキ

    チエーンアッシ ドライブ(DID428) 27600-20911-078

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • ジョイントセット (DID428) 27620-20911 スズキ

    ジョイントセット (DID428) 27620-20911

    スズキ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チエ-ン (DID 428H 126L) 2SB-F53C0-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • かし丸君R #40系オプションセット DID

    かし丸君R #40系オプションセット

    DID(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
    セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
  • チェーン (DID428V 128LE) 94581-90128 YAMAHA(ヤマハ)

    チェーン (DID428V 128LE) 94581-90128

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 428HD クリップジョイント DID

    428HD クリップジョイント

    DID(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スタンダードチェーン【428H(D)】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
    用途ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)用スチール
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(26件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • 428D クリップジョイント DID

    428D クリップジョイント

    DID(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スタンダードチェーン【428D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
    用途ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)用スチール
  • チエーン ドライブ DID428HDSX130 92057-0664 Kawasaki

    チエーン ドライブ DID428HDSX130 92057-0664

    Kawasaki
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • チエーンアッシ ドライブ(DID428DS 1 27600-36611 スズキ

    チエーンアッシ ドライブ(DID428DS 1 27600-36611

    スズキ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • (I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX122 92057-0657 Kawasaki

    (I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX122 92057-0657

    Kawasaki
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX125DFF
  • (I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX124 92057-0660 Kawasaki

    (I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX124 92057-0660

    Kawasaki
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX125CGF
  • スプロケット前後セット DID

    スプロケット前後セット

    DID
    2,698税込2,968
    1セット
    5日以内出荷
    スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
    用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケット前後セット仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30型式JA42全機種番号(車番)C110BJリンク数98年式2018年~現行車種スーパーカブ 110プロチェーンサイズ428
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(14件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
  • スプロケットキット DID

    スプロケットキット

    DID
    5,198税込5,718
    1セット
    7日以内出荷
    スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケットキット。車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。チェーンは予め専用の長さにカット済みです。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
    用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケットキット仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30型式JA42全機種番号(車番)C110BJリンク数98年式2018年~現行車種スーパーカブ 110プロチェーンサイズ428
  • EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

    EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング)

    EKチェーン
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
    継手MLJ
  • NZシリーズ用ジョイント DID

    NZシリーズ用ジョイント

    DID(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • プロチェーンツール DRC(ディーアールシー)

    プロチェーンツール

    DRC(ディーアールシー)
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。DID、RK、EKなど、さまざまなチェーンメーカーの420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズに対応。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で、汎用性、作業性、収納性を高めた、サンデーメカニックのためのハイパフォーマンスツール。
    ゴールド
  • ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

    ノンシールチェーン スタンダード 420DS

    DID(17件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
    スチール
  • かし丸君 #50系フルセット DID

    かし丸君 #50系フルセット

    DID(40件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
    セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
  • フライス  その他 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
    仕様●RPMX:13200●ZEFP:7トラスコ品番428-3664寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートSONX09寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • SparkFun Large Parts Box - LilyPad Magnetic SPARKFUN

    SparkFun Large Parts Box - LilyPad Magnetic

    SPARKFUN
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    。Description。When you're working with e-textiles, you have a tendency to collect a lot of small parts:LilyPad boards, bobbins, needles...the tools of the trade. Why not pick up a sturdy box to keep your bits and pieces off the floor? This large LilyPad-branded box is made from rigid cardboard printed with a fancy tone-on-tone pattern, label space and the LilyPad logo. There are even magnetic closures embedded in the lid.。We like this box because it's rigid enough to throw in a sewing bag and also looks good on a workbench or makerspace. With an inside dimension of 2 inches deep, it's big enough for batteries, fabric swatches and whatever small parts you have floating around. It also makes a great gift box if you're thinking about getting someone the gift of LilyPad!。Features。Dimensions:10.0"×6.3"×2.3"
    アズワン品番67-0428-15
  • PCB Engraver - #501 2 Pack SPARKFUN

    PCB Engraver - #501 2 Pack

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of #501 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.1" ball tip with a 0.005" radius, a 60 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.00" Ball tip(0.005" radius)。60 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
    アズワン品番67-0428-38
  • Nomad Low Profile Vise SPARKFUN

    Nomad Low Profile Vise

    SPARKFUN
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This Low Profile Vise provides you with a compact workholding accessory for the Nomad 883 Pro. Each one of these vises are made from scratch, in-house at Carbide 3D, and includes everything you need to attach it to your Nomad. With the Low Profile Vise you will be able to create miniature and small silhouette milling projects.。The Low Profile Vise has a maximum clamping width of 6.5in(~165mm)and is only 8in(~203mm)long and 2in(~50mm)wide. It should go without saying that this vise will easily provide you the ability to mill and fabricate more unique objects!
    アズワン品番67-0428-33
  • PCB Engraver - #502 2 Pack SPARKFUN

    PCB Engraver - #502 2 Pack

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of #502 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.005" ball tip with a 0.0025" radius, a 40 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.005" Ball tip(0.0025" radius)。40 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
    アズワン品番67-0428-37