カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「did 520vx2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリートチェーン VXシリーズ DID

    ストリートチェーン VXシリーズ

    DID(21件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(26件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

    シールチェーン ZVM-Xシリーズ

    DID(36件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(14件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
  • ノンシールチェーン 520DZ2 DID

    ノンシールチェーン 520DZ2

    DID(64件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • ディスクB クラッチフリクション 22331GW8681 ホンダ

    ディスクB クラッチフリクション 22331GW8681

    ホンダ(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420 スチール

    EKチェーン(22件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • ZVM-Xシリーズ用ジョイント DID

    ZVM-Xシリーズ用ジョイント

    DID(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • スプロケット ドライブ14T 93822-14039 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ14T 93822-14039

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番382-17461-41
  • かし丸君 #50系フルセット DID

    かし丸君 #50系フルセット

    DID(40件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
    セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
  • EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

    EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング)

    EKチェーン
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
    継手MLJ
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート