カテゴリ
- 研磨材(12)
- ロータリーバー(2)
- ホルダー装着タイプ(バンド)(1)
- 軸付砥石(2)
- 電動工具(16)
- カーボンブラシ(2)
- 研磨/研削(電動)(7)
- 切削工具(1)
- 木工用(1)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dremel」の検索結果

サンディング/グラインディングセット
DREMEL(ドレメル)¥3,998税込¥4,3981セット(31個)当日出荷サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター
DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。用途彫刻/削り出し
ダイヤモンドポイント
DREMEL(ドレメル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。用途彫字用仕様品番290(エングレーバー)専用アクセサリートラスコ品番408-7747材質ダイヤモンド質量(g)5
エングレービングカッター
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。用途彫刻・削り出し
ダイヤモンドホイールMAX
DREMEL(ドレメル)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58質量(g)6.6切込深さ(mm)11適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
ディティールブラシ ノーマルタイプ
DREMEL(ドレメル)¥999税込¥1,0991セット当日出荷コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命。隙間や奥の平らな面をきれいに。磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。フラットと円錐のブラシデザイン。用途タイル張りの壁。漆喰壁の割れ目。プラスチック/金属のくぼみ(排水溝、蛇口、ストーブなど)の清掃
フラップホイール
DREMEL(ドレメル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
ペットグルーミング用ディスク
DREMEL(ドレメル)¥899税込¥9891セット(10枚)3日以内出荷ペットグルーミングアタッチメントAT02-PG用交換ディスクです。グリッド#60。用途交換用アクセサリー質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23×23×3RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト製ポリッシング用ホイール
DREMEL(ドレメル)¥499税込¥5491個翌々日出荷#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。用途汚れ落とし/磨き最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ディテーラーズグリップ
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷精密作業をアシストします。握りやすいグリップで操作性が向上します。用途彫刻などの彫り出しや複写時に安定した作業ができますトラスコ品番408-7810適合機種300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、 4000-3/36質量(g)10
ペットグルーミングアタッチメント
DREMEL(ドレメル)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ適合機種LITEセット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー目立て用砥石
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
ゴム製ポリッシングポイント
DREMEL(ドレメル)¥729税込¥8021個4日以内出荷あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ドレメル 傾斜切断ガイド
DREMEL(ドレメル)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷傾斜切断や斜め切りの際に使用します。仕様傾斜切断ガイド本体質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×40
剛毛ブラシ
DREMEL(ドレメル)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸(mm)3.2
研磨用ブラシ
DREMEL(ドレメル)¥799~税込¥879~1個当日出荷軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。用途研磨汚れ落とし質量(g)10外径(Φmm)25.4
サークルカッター
DREMEL(ドレメル)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア工具アクセサリーキット RS PRO
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = クリーニング&艶出しセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
ミニチュア研磨 & 成形キット RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = 研磨ビットセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
RS PRO 彫刻工具
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷マルチツールアクセサリの種類 = 彫刻ビットセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel。個数 = 30
インナーコレットキットΦ3.2mm
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4x3.2mm/#120 特殊樹脂ディスク
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
RS PRO 多機能工具アクセサリ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷RS PRO 11仕様マルチツールアクセサリの種類 = 研削ビットセットマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = Dremel個数 = 5
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷。Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-070アズワン品番65-7974-19
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-064アズワン品番65-8050-31
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
Telemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ仕様アクセサリタイプ = Address Config Badge使用用途 = 無線識別システム
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09