曜日別特売

カーバイドシェイピングホイール

カーバイドシェイピングホイール - DREMEL(ドレメル)

素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。
複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)

用途
木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨に。
トラスコ品番
407-5404
セット内容
入数1
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
形状
ホイール
粒度
#60
全長(mm)
40
砥粒
タングステンカーバイド
外径(mm)
31.8
直径(mm)
31.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163862801
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする