曜日別特売

酸化アルミ砥石ホイール

酸化アルミ砥石ホイール - DREMEL(ドレメル)

ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。

用途
研削
トラスコ品番
407-5099
セット内容
入数1
材質
酸化アルミ
軸径(Φmm)
3.2
形状
ホイール型
砥粒
酸化アルミ
外径(mm)
22.2
穴径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164921541
¥700
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする