カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • IV(5)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 作業工具(36)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
シース色
導体外径(Φmm)
芯数(C)
長さ(m)
5・10・15・20・30・50・100・300
規格/略称
EM IE/F
導体タイプ
より線・単線
定格電圧
600
許容電流
20・26
定格温度
75
仕上外径
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6.8・8.4・10.5・13・17・21・24・26
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タジマツール(TJMデザイン)・アライドテレシス・ネグロス電工・富士電線工業・古河電工(古河電気工業)・矢崎エナジーシステム・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-ie」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム

    屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    矢崎エナジーシステム
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]

    MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック

    GB[制御機器]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!! MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。 再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。 3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。 コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。
    付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18
  • ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)12~35
  • ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
  • ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 S

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • ムキソケD IV 100 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)19~34
  • ムキソケD IV 60 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
  • ムキソケD IV 14 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)10~33
  • ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
  • ムキソケD IV 250 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 250 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)250
  • ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24適合ケーブルサイズ(mm2)22
  • ムキソケD IV 150 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 150 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31適合ケーブルサイズ(mm2)150
  • ムキソケD IV 325 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 325 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)325
  • ムキソケD IV 100 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31適合ケーブルサイズ(mm2)100
  • ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • ムキソケD IV 14 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24適合ケーブルサイズ(mm2)14
  • ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31適合ケーブルサイズ(mm2)150
  • ムキソケD IV 14 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24適合ケーブルサイズ(mm2)14
  • ムキソケD IV 200 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 200

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)164質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×164適合ドライバー3.6V適合替刃L適合ケーブルサイズ(mm2)200剥き幅(mm)33~48
  • ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 325 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)325
  • ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24適合ケーブルサイズ(mm2)22
  • ムキソケD IV 22 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24適合ケーブルサイズ(mm2)22
  • ムキソケD IV 100 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31適合ケーブルサイズ(mm2)100
  • ムキソケD IV 325 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 325

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)167質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×167適合ドライバー3.6V適合替刃L適合ケーブルサイズ(mm2)325剥き幅(mm)36~51
  • ムキソケD IV 250 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 250 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37適合ケーブルサイズ(mm2)250
  • ムキソケD IV 200 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 200 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
  • ムキソケD IV 150 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 150 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31適合ケーブルサイズ(mm2)150
  • ムキソケD IV 150 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 150

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)127質量(g)293寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×127適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)150剥き幅(mm)27~42
  • ムキソケD 替刃 L タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 替刃 L

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325材質スチール質量(g)3適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
  • ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
関連キーワード
em-ie電線特集