カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(2)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)

「exlon-pvc」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXLON-PVC J チューブ イワセEXLON-PVC J チューブイワセ
2,698税込2,968
1巻(500m)ほか
9日以内出荷
旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
ULチューブ300V イワセULチューブ300Vイワセ
2,398税込2,638
1巻(300m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ600V イワセULチューブ600Vイワセ(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻(300m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格温度(℃)105
エクセロンチューブ 牧口ゴムエクセロンチューブ牧口ゴム
97税込107
1個(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
EXLON-PVC AH105 チューブ イワセEXLON-PVC AH105 チューブイワセ
3,998税込4,398
1巻(300m)ほか
9日以内出荷
イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON-PVC ソフトチューブ イワセEXLON-PVC ソフトチューブイワセ
11,980税込13,178
1巻(200m)ほか
9日以内出荷
樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
用途柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
EXLON-PVC KSチューブ イワセEXLON-PVC KSチューブイワセ
139,800税込153,780
1巻(400m)ほか
9日以内出荷
耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
使用温度(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ 東方電材ビニールチューブ東方電材
5,798税込6,378特価
1巻(300m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明
EXLON-PVC AH125 チューブ イワセEXLON-PVC AH125 チューブイワセ
34,980税込38,478
1巻(300m)ほか
9日以内出荷
イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。
用途高温での使用環境が想定される。1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~125RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセEXLON-PVC スチロール非移行チューブイワセ
99,980税込109,978
1巻(300m)ほか
9日以内出荷
特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と。接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。
肉厚(mm)0.5使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセEXLON-マイクロフッ素樹脂チューブイワセ
35,980税込39,578
1巻(100m)
7日以内出荷
より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
乳白定尺(m)100
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
PFAチューブ インチサイズ イワセPFAチューブ インチサイズイワセ
5,398税込5,938
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
EXLON  軟質PVC ホース イワセEXLON 軟質PVC ホースイワセ
12,980税込14,278
1巻(300m)ほか
9日以内出荷
柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
ビニールチューブ 白 モノタロウビニールチューブ 白モノタロウ(11件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
ビニールチューブ FUJIX(フジックス)ビニールチューブFUJIX(フジックス)
1,298税込1,428
1本(5m)
当日出荷から7日以内出荷
用途配線の保護に材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)ハーネスチューブDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック全長(m)2
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
HKIチューブ 北港化成HKIチューブ北港化成(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
ケーブル保護チューブ ネグロス電工ケーブル保護チューブネグロス電工(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
PVCチューブ Merck(メルクミリポア)PVCチューブMerck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(3m)
7日以内出荷
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。TGK品番719-00-20-23材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース最高温度(℃)121接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続最大圧力(kPa[psig])700[100]