カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(989)
- 制御機器(275)
- メカニカル部品(250)
- 農業機械(87)
- ポンプ・送風機・電熱機器(85)
- 切削工具(42)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 自動車補修部品(35)
- 測定用品(33)
- 科学研究・開発用品(25)
- 自動車純正部品(24)
- バイク部品(19)
- オフィス家具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 安全用品(8)
- 電気材料(7)
- 溶接用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定関連サービス(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(86)
- CKD(50)
- Festo(30)
- KEMET(19)
- MAZDA(マツダ)(22)
- Murata Power Solutions(12)
- omron(オムロン)(50)
- RS PRO(18)
- SMC(540)
- TRACO POWER(40)
- VISHAY(71)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- コガネイ(388)
- シグマ光機(36)
- タンガロイ(12)
- ニッセイ(180)
- 工進(84)
- 渡辺電機工業(13)
- 高島計器(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
サクションホース・静電防止 【N.E-EF】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。
超弾性グラス SF03
ハート光学¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色クリアピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325)
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷型式KFG2F0325-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
薄形シリンダ CDQ2F25-3
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Pキット 25F-3
BIGM(丸山製作所)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様10,17,30,31,40,44,45,47,48,50,51フクム規格MW25F図解NoMW2540(8X7) 部品 Pキツト 25F-3_No.90
OHキット 25F-3
BIGM(丸山製作所)¥459,800税込¥505,7801個8日以内出荷仕様32~35,37,38,46,49フクム規格MW25F図解NoMW2540(8X7) 部品 OHキツト 25F-3_No.91
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3F25
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥209,800税込¥230,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 690 Vac voltage and 25 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:690V ac●kvar 50 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.7μFアズワン品番65-7077-66
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3
VISHAY¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-35
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 165.8μF 25kvar 26.9kvar 3
VISHAY¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:26.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 165.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7039-47
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.8μF 22.9kvar 25kvar 3
VISHAY¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:22.9kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:340mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-7039-85
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら