「fcpev0.9」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    全線心識別、耐雑音性
    用途構内通信回線
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

    伸興電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    全線心識別、耐雑音性
    用途構内通信回線
  • FCPEV 古河電工メタルケーブル

    FCPEV

    古河電工メタルケーブル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
    用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色黒材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • 照度センサー付コントローラ 三菱電機

    照度センサー付コントローラ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60消費電力(W)6センサー照度センサ:1検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • 調光信号TU 三菱電機

    調光信号TU

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    MILCO.NET 調光信号端末器。
    仕様【最大制御台数】(色温度制御モード)80台質量(kg)0.2出力調光信号:PWM信号、DC13V±1V、200mA 1回路定格入力電圧(V)(通信)±24定格電源電圧AC24V時間【フェードイン時間/フェードアウト時間】0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、出荷時は0秒(100%変化あたり)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電流500mA配線長[色温度制御モード]最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格入力電流(mA)(通信)5.5適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具使用区分盤内用調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
  • 照度センサー付コントローラ 三菱電機

    照度センサー付コントローラ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    ※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
    仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
  • 照明コントローラ 三菱電機

    照明コントローラ

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    misola専用 天井埋込形コントローラ。
    仕様【空の状態】[misola仕様]昼(海)・昼(森)・昼消灯・朝夕・日出入・夜・全消灯(OFF)※空の状態が、昼、昼消灯のみ操作可、【最大制御台数】(標準仕様:デフォルト)144台※器具照明1(回路1)と器具照明2(回路2)の合計台数です。(misola仕様)36台、【設備インターフェース機器】最大5台まで接続可能※標準仕様での使用時のみ、設備インターフェース機器を介して設定が可能です。質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上消費電力(W)6出力(標準仕様:デフォルト)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路、(misola仕様)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路対応【リモコン】(標準仕様:デフォルト)MS213A、(misola仕様)MS214定格電源電圧AC100~200V通信方式RS485 115.2kbps(バイト長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)適合器具(標準仕様:デフォルト)PWM調光照明器具、(misola仕様)misola移ろい連動タイプ最大接続台数(コントローラ)1システムに10台調光範囲(標準仕様:デフォルト)100~5%調光、0%(消灯)0.5% step ※調光範囲は、接続した器具の種類によって異なります。(misola仕様)100~5%調光 1% step使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • 照度人感センサ付コントローラ 三菱電機

    照度人感センサ付コントローラ

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ