カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥23,100税込¥25,4101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥22,500税込¥24,7501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290826-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥35,600税込¥39,1601台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290835-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥39,700税込¥43,6701台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)色本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
誘導灯防水B級BL壁直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3771電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3765電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3773電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級片面天井埋込長時間 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92112、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AS111-3783寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
誘導灯防水C級両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91111S(表裏2本セット)、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)1.8(本体・表示板)寸法幅100・長269・高189定格電圧AC100V消費電力1.4W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AS211-3758電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.03光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力4.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL211-3766電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.079光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH片面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)1.6(本体・表示板)備考リモコン:FSK90910K(別売)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力2.7W機能みるだけバッテリーチェック付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3791電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258
誘導灯B級BL両面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM221-3786電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLED内蔵
誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3761電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL片面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売質量(kg)1.6(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3787電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLED内蔵
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
誘導灯防水B級BL壁埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)5.0(本体・表示板)寸法幅310・高330・出しろ19・埋込穴264×284・埋込深75定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3777電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)枠:ステンレス(クリア塗装) パネル:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92112,FK92222、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック付型式認可番号1AL111-3789,1AS111-3781寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM211-3762電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷仕様設置・充電:設置後は通電して24時間充電すること(充電しないと非常点灯しません)、同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力4.1W機能自己点検スイッチ付型式認可番号1AL221-3790電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258 mm埋込高(mm)129
誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222×2本、取付ボックス:JK11719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力4.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL221-3792電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.08光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL片面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、枠:鋼板(ホワイト)、LED内蔵長さ(mm)270幅(mm)118質量(kg)1.6(本体・表示板)高さ(mm)213定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間、ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AM111-3785電池FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258埋込高(mm)129
誘導灯B級BL両面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電池内蔵形、長時間定格型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付、みるだけバッテリーチェック機能付、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)材質枠:鋼板(ホワイト)寸法幅118 × 長270 × 高213 mm交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付光源同梱ランプ:FK92222×2本、ランプ交換の目安:60000時間型式認可番号1AM221-378Bバッテリー交換電池:FK723(2.4V 700mAh)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池光度(cd)表示面:1.5以上、表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応特性LEDのバラツキにより、消防法基準内で表示面の見え方が異なる場合がある、定格電圧:AC100V、消費電力:2.3W、入力電流:0.049A別売品番リモコン:FSK90910K
誘導灯
コイズミ照明¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,500税込¥18,1501台7日以内出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級床埋込型一般型60分
Panasonic(パナソニック)¥77,980税込¥85,7781台32日以内出荷アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290826-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290835-251027-02.jpg)








![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)