カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(156)
- 制御機器(112)
- パソコン/周辺機器(71)
- メカニカル部品(70)
- 科学研究・開発用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- バイク純正部品(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(55)
- 空調・照明・電設資材(50)
- トラック純正部品(50)
- カー用品(49)
- 研磨材(47)
- 測定用品(44)
- 切削工具(40)
- 物流用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 建築金物(25)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 自動車純正部品(23)
- 事務用品(23)
- 安全保護具(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 作業工具(19)
- バイク部品(17)
- オフィス家具(17)
- 手袋(16)
- 建材・エクステリア(12)
- 農業機械(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 作業服(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全用品(8)
- 保管用品(7)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 溶接用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 洗車・清掃(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 進物(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン(16)
- CKD(13)
- IKO(日本トムソン)(46)
- SMC(54)
- SRIC(スリック)(14)
- TRUSCO(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- イスカル(20)
- エスコ(90)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- トリニティ(14)
- ニチコン(20)
- メディアカバーマーケット(37)
- ヤガミ(50)
- リケン(82)
- 三桂製作所(18)
- 三菱ふそう(55)
- 三菱電機(22)
- 東尾メック(30)
- ブランドをもっと見る

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
ラベルライター テプラPRO SRーGL2
キングジム¥13,980税込¥15,3781台当日出荷縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。 手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。 「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。 オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。 かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)約510(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ホーム電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62行数(印刷)1~5行最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠81種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム13種
トランシーバー用 タイピンマイク モトローラ (GDR4800 MiT7000 等に対応) PM-0026GL2 マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷対応機種:モトローラ GDR4800 Mit7000 等。イヤホンは別売りです。
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)
TRUSCO(20件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面







クリヤーブック<Glassele>(固定式)
コクヨ(4件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷から3日以内出荷日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S
ラベルプリンタ BV410D-GL02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANライナレスモデル
東芝テック¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANライナレスモデル電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル
常栄継手工業¥889~税込¥978~1個3日以内出荷用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
バックミラーアセンブリ (ライト) 4GL-26290-02
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合純正品番4GL-26290-01主な適合車種タウンメイト90(4NMA)・ニュースメイト90(4NMB)
バックミラーアセンブリ (レフト) 4GL-26280-02
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合純正品番4GL-26280-01主な適合車種タウンメイト90(4NMA)・ニュースメイト90(4NMB)
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
デジレベル250
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個当日出荷コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
静電気対策用手袋(ノンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性全長(cm)23材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
ロッカー 2人用 GL型
ナイキ¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷から41日以内出荷カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。付属品網棚2枚、ハンガーパイプ、フック1個、鏡、トレー付きタオル掛け、小物入れ高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)600グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×1800
フィット手袋 10双入
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10双)当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。用途軽作業用。材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7色ホワイト入数(双)10機能通気性ゲージ数15
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108ゲージ数15
剛厚Gロック25
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦74×横71×奥47テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)326材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51649756-231225-02.jpg)